LZD-9001WWW3 ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機) 53492549

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
調光の可否非調光
内容量1台注文コード53492549品番LZD-9001WWW3
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、シルバーマットコーン、調光器併用不可、非調光用電源、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)45色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)104.4光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)4700調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする