仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1850調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当