曜日別特売
LZD-90889XW ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 DAIKO(大光電機) 53494509

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面
埋め込み深さ(mm)145
内容量1台注文コード53494509品番LZD-90889XW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350埋め込み深さ(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする