曜日別特売
CDVM5B40-350-35GS バルブ付エアシリンダ CDVM5B40 SMC 53496432

 

CDVM5B40-350-35GS バルブ付エアシリンダ CDVM5B40 SMC 53496432
CDVM5B40-350-35GS バルブ付エアシリンダ CDVM5B40 SMC 53496432

バルブ付エアシリンダ CDVM5B40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法・配管方法など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
注文コード
53496432
品番
CDVM5B40-350-35GS
参考基準価格(税別)¥32,810販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
350
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)
電磁弁電圧(V)
(5) DC24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする