仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質枠:アルミ 黒塗装色黒径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付取付場所棚下付専用色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)27エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間配光角度(°)40光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47定格光束(Lm)300調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当