曜日別特売
LZD-9034FWB4 ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60° DAIKO(大光電機) 53497029

ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
調光の可否調色調光(PWM調光)
内容量1台注文コード53497029品番LZD-9034FWB4
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、シルバーマットコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し白(ホワイト93)径(Φmm)140電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)クラス4500クラス配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125パネルガラスパネル付定格光束(Lm)4500調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時~4000Kの約90%の明るさになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする