仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)176エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)クラス7500クラス配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)150パネルガラスパネル付定格光束(Lm)7000調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当