DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/別売パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
□600タイプ
注文コード
53499199
品番
LZA-92699
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ルーバー装着時 出10
材質
鋼板 塗装
色
白
タイプ
□600タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
□578×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応