DAIKO(大光電機)
間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3000
3500
2700
消費電力(W)
15.5
15.5
12.5
9.5
6
18.5
光色
白色
白色
電球色
温白色
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53499567
品番
LZY-91364NTF
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
15.5
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
最大81×1251×最大69
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
容量(VA)
16(100V/200V)
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1860
調光の可否
非調光