仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白色乳白タイプL860タイプ電圧(V)DC24専用消費電力(W)10取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×864×20色温度(K)5000防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.6・負荷容量6.8配光角度(°)70-60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)360連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)