ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53499944 品番 LZD-93499YBB
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様LED内蔵、LED交換不可、シルバーマットコーン、調光器別売 材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 径(Φmm)85 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)99 光源寿命40000時間 クラス1500クラス 配光角度(°)50 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 パネルガラスパネル付 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする