曜日別特売
LZD-93501AWB ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機) 53500127

ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
内容量1台注文コード53500127品番LZD-93501AWB
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様LED内蔵、LED交換不可、シルバーマットコーン、調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)径(Φmm)115色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする