DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
2700
3000
3500
2700
4000
光色
電球色
電球色
温白色
白色
色
黒
黒
白(ホワイト93)
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53500170
品番
LZD-93499LBB
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、LED交換不可、シルバーマットコーン、調光器別売
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色
黒
径(Φmm)
85
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
99
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
50
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。