仕様LED内蔵、LED交換不可、シルバーマットコーン、調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)径(Φmm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当