仕様LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)115色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当