LZY-93512WTW 間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ DAIKO(大光電機) 53501055

間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)41
光色昼白色
内容量1台注文コード53501055品番LZY-93512WTW
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様LED内蔵、LED交換不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白白アルマイトタイプL1250タイプ取付方式縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100-242消費電力(W)41取付場所天井付・壁付・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1250×54色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)151.2光源寿命40000時間容量(VA)42配光角度(°)70-60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)6200調光率(%)範囲5~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※埋込時の電源送りは100V時15台・200V時30台以内としてください。※埋込施工時に使用する電源は耐熱仕様(75℃以上、EM-EEF)などをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする