曜日別特売
LZW-93207WTW 間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機) 53501125

間接照明/什器用/LEDs Bar

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)10.6
光色昼白色
内容量1台注文コード53501125品番LZW-93207WTW
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白乳白タイプL980タイプ電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.6取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×983×16色温度(K)5000防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)83光源寿命40000時間容量(VA)電気容量11.3・負荷容量7.7配光角度(°)80-70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)880連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形
注意
※電源別売
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-92869)が必要です。1回路に1台お求めください。※延長ケーブル(LZA-92870)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売直流電源ケーブル(LZA-92869)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。※口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする