仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白色乳白タイプL980タイプ電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.6取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×983×16色温度(K)3000防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間容量(VA)電気容量11.3・負荷容量7.7配光角度(°)80-70光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)780連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形