DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
電圧(V)
AC100-242
AC100専用
AC100-242
調光の可否
非調光
調光(位相調光)
非調光
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53502157
品番
LZW-9019ABB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
径(Φmm)
85
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
10.4
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
99
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.6
容量(VA)
12/14/16(100V/200V/242V)
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
880
調光の可否
非調光
カットオフアングル
30°
従来光源
白熱灯100W相当