LZW-9019AWB3 ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機) 53502184

ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
調光の可否非調光
内容量1台注文コード53502184品番LZW-9019AWB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)85電圧(V)AC100-242消費電力(W)10.4色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)99エネルギー消費効率(Lm/W)98容量(VA)12/14/16(100V/200V/242V)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1020調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする