LZW-9019LBB3 ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機) 53502209

ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
電圧(V)AC100-242
調光の可否非調光
内容量1台注文コード53502209品番LZW-9019LBB3
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装径(Φmm)85電圧(V)AC100-242消費電力(W)10.4色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)99エネルギー消費効率(Lm/W)79.8容量(VA)12/14/16(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)830調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする