DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/LEDランプ/広角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
53502595
品番
LZA-93096WBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×62
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
122
光源寿命
40000時間
容量(VA)
5
配光角度(°)
30
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
525
調光率(%)
5~100位相・逆位相対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53502595
LZA-93096WBW
68812759
LZA-93794WSW
LEDランプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,798
税込
¥
4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)