DAIKO(大光電機)
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53503119
品番
LZW-93423XB
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色
黒
径(Φmm)
67
電圧(V)
AC100専用
埋め込み深さ(mm)
107
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
60
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
防水
防雨形
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
25°
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売
※断熱施工不可