LZW-93422XW 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機) 53503137

軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色白(ホワイト93)
内容量1台注文コード53503137品番LZW-93422XW
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装(マット)/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色
白(ホワイト93)
仕様
LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)
67
電圧(V)
AC100専用
埋め込み深さ(mm)
107
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
60
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
防水
防雨形
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
25°
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする