曜日別特売
LZA-92698 ベースライト/スクエアBL/別売パーツ DAIKO(大光電機) 53503600

ベースライト/スクエアBL/別売パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプ□450タイプ注文コード53503600品番LZA-92698
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様ルーバー装着時 出10材質鋼板 塗装寸法(mm)出9.5タイプ□450タイプ径(Φmm)□448RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする