DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/別売パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
□450タイプ
注文コード
53503609
品番
LZA-92697
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ルーバー装着時 出10
材質
鋼板 塗装
寸法(mm)
出9.5
色
白
タイプ
□450タイプ
径(Φmm)
□448
RoHS指令(10物質対応)
対応