仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)32.8光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)220連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)