DAIKO(大光電機)
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3500
3000
3500
2700
4000
消費電力(W)
4.7
20.7
17.1
4.7
12.8
8.8
光色
温白色
電球色
温白色
白色
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53503950
品番
LZY-92915AT
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
LED・電源内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
4.7
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×303×44
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
容量(VA)
7/8(100V/200V)
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
480
調光の可否
非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。1回路に1台お求めください。
※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-92793)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-92792)をご使用ください。