仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト・鋼管 白塗装/アクリル 透明消し/強化ガラス 透明寸法(mm)径207×260、出1255色白高さ(mm)497取付方式ボルト取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.2首振角度(°)壁向50・外向90取付場所壁付専用色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間容量(VA)32配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネル拡散パネル付定格光束(Lm)1640調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当可動範囲(°)メンテナンス時灯具可動(左右各100)