LZA-92819W ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機) 53504415

ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53504415品番LZA-92819W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,300
電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147容量(VA)15(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2000調光の可否非調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53504415LZA-92819W68812138LZA-92819WELZA-92819W LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812138LEDランプDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする