曜日別特売
LZW-93045LTW 間接照明/什器用/LEDs Wave DAIKO(大光電機) 53504440

間接照明/什器用/LEDs Wave

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)7.3
光色電球色
内容量1台注文コード53504440品番LZW-93045LTW
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白乳白タイプL620タイプ電圧(V)DC24専用消費電力(W)7.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×624×20色温度(K)2700防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光源寿命40000時間容量(VA)電気容量8.3・負荷容量4.8配光角度(°)70-60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)250連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)
注意
※電源別売
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-92869)が必要です。1回路に1台お求めください。※延長ケーブル(LZA-92870)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売直流電源ケーブル(LZA-92869)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。※器具は絶対に切断しないでください。※口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする