曜日別特売
LZY-92916AT 間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機) 53505770

間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)8.8
光色温白色
内容量1台注文コード53505770品番LZY-92916AT
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)8.8取付場所天井付・壁付・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×597×44色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)110.2容量(VA)15/16(100V/200V)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)970調光の可否非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。1回路に1台お求めください。
※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-92793)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-92792)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする