曜日別特売
LZW-93426XS 屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ DAIKO(大光電機) 53505867

屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード53505867品番LZW-93426XS
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
材質
本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明
色
シルバー
仕様
LED交換可、調光器別売
タイプ
スパイクタイプ
電圧(V)
AC100専用
首振角度(°)
両側90 回転360
取付場所
埋込専用
埋め込み深さ(mm)
116
ケーブル
キャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
48×101×109
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
防水
防雨形
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする