DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/LEDランプ/中角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.3
85
110.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53506147
品番
LZA-93095LBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
色
黒
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×62
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
配光角度(°)
20
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
440
調光の可否
非調光(調光器併用不可)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当