曜日別特売
LZA-92818A ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機) 53506208

ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53506208品番LZA-92818A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,600
電圧(V)AC100-242消費電力(W)43寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49色温度(K)3500容量(VA)46/45/46(100V/200V/242V)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否調光(PWM調光)
注意
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。※調光器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53506208LZA-92818A68812077LZA-92818AELZA-92818A LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812077LEDランプDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする