LZA-92824A ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機) 53507608

ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53507608品番LZA-92824A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
電圧(V)AC100-242消費電力(W)43寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)147.2容量(VA)46/45/46(100V/200V/242V)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85定格光束(Lm)6330調光の可否非調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53507608LZA-92824A68812235LZA-92824AELZA-92824A LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812235LEDランプDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする