仕様LED内蔵、LED交換不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100-242消費電力(W)48取付場所天井付・壁付・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×54色温度(K)4200エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間容量(VA)49配光角度(°)70-60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)6620調光率(%)範囲5~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)