DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
電圧(V)
AC100-242
電源
PWM信号制御調光用電源
注文コード
53508484
品番
LZA-90827E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
0
電圧(V)
AC100-242
電源
PWM信号制御調光用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×313×53
取付ピッチ(mm)
303
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1~100
総延長距離(m)
10