LZA-93008 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 53508500

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電源DALI対応調光用電源注文コード53508500品番LZA-93008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
材質0電源DALI対応調光用電源入力信号入力信号 DALI/DALI2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46取付ピッチ(mm)258RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)範囲1~100総延長距離(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする