DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
電源
位相調光用電源(1~2灯)
仕様
終端コネクター付
注文コード
53508536
品番
LZA-92660E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端コネクター付
材質
0
電圧(V)
AC100専用
電源
位相調光用電源(1~2灯)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×150×33
取付ピッチ(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1~100
総延長距離(m)
10