LZA-93376 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 53508545

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100-242電源PWM信号制御調光用電源仕様ベースダウンライト 3500クラス用注文コード53508545品番LZA-93376
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様ベースダウンライト 3500クラス用材質0電圧(V)AC100-242電源PWM信号制御調光用電源寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×228×46取付ピッチ(mm)218容量(VA)33/33/34(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)1~100総延長距離(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする