曜日別特売
LZA-91808 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 53508834

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電圧(V)AC100-242電源PWM信号制御調光用電源注文コード53508834品番LZA-91808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500
材質0電圧(V)AC100-242電源PWM信号制御調光用電源寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46取付ピッチ(mm)259RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)1~100総延長距離(m)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53508834LZA-9180868939967LZA-91808ELZA-91808 PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機) 68939967PWM信号制御調光用電源DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする