LZA-93009 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 53508929

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100-242電源DALI対応調光用電源注文コード53508929品番LZA-93009
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質0電圧(V)AC100-242電源DALI対応調光用電源取付ピッチ259mm入力信号入力信号 DALI/DALI2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46容量(VA)41/42/43(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)範囲1~100総延長距離(m)10
注意
※LZ4Cダウンライト対応電源は器具により異なります。詳しくはお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする