LZA-93018 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 53508965

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100-242電源PWM信号制御調光用電源注文コード53508965品番LZA-93018
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質0電圧(V)AC100-242電源PWM信号制御調光用電源寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×180×33取付ピッチ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)1~100調光の可否調光(PWM調光)総延長距離(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする