曜日別特売
LZA-92700 ベースライト/スクエアBL/別売パーツ DAIKO(大光電機) 53509620

ベースライト/スクエアBL/別売パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプ□600タイプ注文コード53509620品番LZA-92700
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様ルーバー装着時 出10材質鋼板 塗装タイプ□600タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)□578×9.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする