LZS-91300XW スポットライト/LEDランプtype/フランジtype DAIKO(大光電機) 53509805

スポットライト/LEDランプtype/フランジtype

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
内容量1台注文コード53509805品番LZS-91300XW
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売材質本体:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)吊高115タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)38×66首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光
注意
※ランプ別売
※無線制御システム別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする