曜日別特売
TXD-50 クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53509813

TXD-50 クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53509813
TXD-50 クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53509813

クロスドリル(磁器タイル用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53509813品番TXD-50
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。

用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)71有効長(mm)10幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53509813
2021-01-21
用途: 外線の引込金具の取付した穴あけ
山崎電気工業電気・ガス・熱供給・水道業

他社の磁器タイル用穴あけ切先を使用していたが、貴社の磁器タイル用切先は切れ味がよく長持ちをする

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする