LZS-92481NC スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° DAIKO(大光電機) 53509839

スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
内容量1台注文コード53509839品番LZS-92481NC
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ消費電力(W)4.2色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光色白色RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)13定格光束(Lm)240調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする