仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)83.1光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1830調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1