曜日別特売
LZS-93053MBW スポットライト/marche/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) 53514486

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角25°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53514486品番LZS-93053MBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
付属品装飾パーツ付属仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売材質本体:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)吊高99電圧(V)AC100専用消費電力(W)23レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)高彩色2800エネルギー消費効率(Lm/W)42.1光源寿命40000時間容量(VA)38配光角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)970調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする